EATON - CU-BAND SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119035
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 32 mm
Stärke - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081171729
Sonepar Artikelnummer
121269828
Hersteller Artikelnummer
119035
Hersteller Typ
CU-BAND5X32X1-BK
Hersteller Artikel Nr.:
119035
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
9 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.950 kg


