EATON - CU-BAND SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119038
Bemessungsbetriebsstrom - 1250 A
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Stärke - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081171750
Sonepar Artikelnummer
121269829
Hersteller Artikelnummer
119038
Hersteller Typ
CU-BAND10X50X1-BK
Hersteller Artikel Nr.:
119038
Bemessungsbetriebsstrom:
1250 A
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
14 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
9.100 kg


