EATON - CU-BAND SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119039
Bemessungsbetriebsstrom - 1600 A
Länge - 2000 mm
Breite - 80 mm
Stärke - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081171767
Sonepar Artikelnummer
121269830
Hersteller Artikelnummer
119039
Hersteller Typ
CU-BAND10X80X1-BK
Hersteller Artikel Nr.:
119039
Bemessungsbetriebsstrom:
1600 A
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Stärke:
14 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
14.450 kg


