Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, verzinnt, 160A, 6x9x0,8mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, verzinnt, 160A, 6x9x0,8mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081414

  • Bemessungsbetriebsstrom - 160 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 12 mm

  • Stärke - 8.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080814146

Sonepar Artikelnummer

120165279

Hersteller Artikelnummer

081414

Hersteller Typ

CU-BAND6X9X0,8-BK

Hersteller Artikel Nr.:

081414

Bemessungsbetriebsstrom:

160 A

Länge:

2000 mm

Breite:

12 mm

Stärke:

8.8 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.964 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 6 x 9 x 0,8 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 160 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC