Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, verzinnt, 250A, 6x16x0,8mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, verzinnt, 250A, 6x16x0,8mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081310

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Stärke - 8.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080813101

Sonepar Artikelnummer

120204343

Hersteller Artikelnummer

081310

Hersteller Typ

CU-BAND6X16X0,8-BK

Hersteller Artikel Nr.:

081310

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Stärke:

8.8 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092900

Gewicht:

1.565 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 6 x 16 x 0,8 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 250 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC