Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, verzinnt, 400A, 10x16x0,8mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, verzinnt, 400A, 10x16x0,8mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080739

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15 mm

  • Stärke - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080807391

Sonepar Artikelnummer

120204341

Hersteller Artikelnummer

080739

Hersteller Typ

CU-BAND10X16X0,8-BK

Hersteller Artikel Nr.:

080739

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Länge:

2000 mm

Breite:

15 mm

Stärke:

12 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.563 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 10 x 16 x 0,8 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 400 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC