EATON - CUBEFUSE 25 AMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCF25
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590116961
Sonepar Artikelnummer
120925371
Hersteller Artikelnummer
TCF25
Hersteller Typ
TCF25
Hersteller Artikel Nr.:
TCF25
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom