EATON - CUBEFUSE 60 AMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCF60
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590184441
Sonepar Artikelnummer
120925375
Hersteller Artikelnummer
TCF60
Hersteller Typ
TCF60
Hersteller Artikel Nr.:
TCF60
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.077 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom