EATON - CUBEFUSE 80 AMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCF80
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590228466
Sonepar Artikelnummer
120925376
Hersteller Artikelnummer
TCF80
Hersteller Typ
TCF80
Hersteller Artikel Nr.:
TCF80
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.129 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom