EATON - Cutter fuer Flachleitung 7x2,5 und 7x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254690
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 0 mm
Max. Kabelquerschnitt - 0 mm²
Gesamtlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082546908
Sonepar Artikelnummer
121282483
Hersteller Artikelnummer
254690
Hersteller Typ
RA-C1-CUT
Hersteller Artikel Nr.:
254690
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
0 mm
Max. Kabelquerschnitt:
0 mm²
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.450 kg


