Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CYL GG 14,3X51 10A/STR

EATON
kopierenkopieren
EATON - CYL GG 14,3X51 10A/STR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C14G10S

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590493819

Sonepar Artikelnummer

121239854

Hersteller Artikelnummer

C14G10S

Hersteller Typ

C14G10S

Hersteller Artikel Nr.:

C14G10S

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.3 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.021 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder, zylindrisch, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 120 kA