Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CYL GG 22,2X58 12A/STR

EATON
kopierenkopieren
EATON - CYL GG 22,2X58 12A/STR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C22G12S

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590495288

Sonepar Artikelnummer

121239900

Hersteller Artikelnummer

C22G12S

Hersteller Typ

C22G12S

Hersteller Artikel Nr.:

C22G12S

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.8 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.055 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder, zylindrisch, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 80 kA