EATON - D02 Lasttrennschalter, TYTAN T4P, 3+N, 63 A, integr. Fehlerrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-504776
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653114772
Sonepar Artikelnummer
121312801
Hersteller Artikelnummer
EP-504776
Hersteller Typ
D02-LTS/P63/FF40-3N
Hersteller Artikel Nr.:
EP-504776
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.408 kg
Eaton D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie TYTAN T4P, 3+N-polig. Entwickelt für den Einsatz in Ersatzstromversorgungsanlagen gemäß OVE E 8101:2019. Ausstattung: thermische Überwachung, Blinkmelder sowie LED-Sicherungsausfallmeldung. Kompakte Baumaße 71 × 84 × 75 mm (B × H × T). Umgebungstemperaturbereich −25 °C bis +60 °C. Nennstrom 63 A, mit integriertem Fehlerrelais für erweiterte Überwachungsfunktionen.


