Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - D02-Lasttrennschalter, TYTAN T4P, 3+N, komplett, 50A

EATON
kopierenkopieren
EATON - D02-Lasttrennschalter, TYTAN T4P, 3+N, komplett, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-504772

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653114710

Sonepar Artikelnummer

121312806

Hersteller Artikelnummer

EP-504772

Hersteller Typ

D02-LTS/P63-3N-R

Hersteller Artikel Nr.:

EP-504772

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.382 kg

Eaton D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie TYTAN T4P, 3+N-polig. Entwickelt für den Einsatz in Ersatzstromversorgungsanlagen gemäß OVE E 8101:2019. Ausstattung: thermische Überwachung, Blinkmelder sowie LED-Sicherungsausfallmeldung. Kompakte Baumaße 71 × 84 × 75 mm (B × H × T). Umgebungstemperaturbereich −25 °C bis +60 °C. Nennstrom 50 A, komplett mit Sicherungsstecker, fixierten Passhülsen und gG-Sicherungen.