Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - D02-Verteilergeh. 8x D02-LTS, HS 250A 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - D02-Verteilergeh. 8x D02-LTS, HS 250A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194600

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 50 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - D02

  • Mit Sicherungsüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238059023

Sonepar Artikelnummer

121281084

Hersteller Artikelnummer

194600

Hersteller Typ

CI44-S60-250/3-8D02-LTS

Hersteller Artikel Nr.:

194600

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

50 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

D02

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

800 V

Gehäusebreite:

375 mm

Gehäusehöhe:

375 mm

Gehäusetiefe:

225 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

99.999 kg

D02 Verteilerschrank mit transparentem Deckel, 8x D02 Lasttrennschalter auf Sammelschienensystem 250 A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit Kupferschienen L1/L2/L3: 20 x 5 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät mit Schubladen und Blinkfunktion, ohne Schmelzsicherungen.