Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - D02-Verteilergehäuse 8x D02, HS 630 A 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - D02-Verteilergehäuse 8x D02, HS 630 A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194599

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 50 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - D02

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238059016

Sonepar Artikelnummer

121281083

Hersteller Artikelnummer

194599

Hersteller Typ

CI44-S60-630/3-8D02

Hersteller Artikel Nr.:

194599

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

50 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

D02

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

800 V

Gehäusebreite:

375 mm

Gehäusehöhe:

375 mm

Gehäusetiefe:

225 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

99.999 kg

D02 Verteilerschrank mit transparentem Deckel, 8x D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienensystem 630 A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit Kupferschienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät ohne Sicherungen und Schraubkappen.