EATON - Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=600x249mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286700
Breite - 615 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867003
Sonepar Artikelnummer
120175498
Hersteller Artikelnummer
286700
Hersteller Typ
BP-TBP-600-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286700
Breite:
615 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.050 kg


