EATON - Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=800x249mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286702
Breite - 815 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867027
Sonepar Artikelnummer
120175500
Hersteller Artikelnummer
286702
Hersteller Typ
BP-TBP-800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
286702
Breite:
815 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.300 kg


