EATON - Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung BxT=600x249mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286701
Breite - 615 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867010
Sonepar Artikelnummer
120175499
Hersteller Artikelnummer
286701
Hersteller Typ
BP-TBP-600-CE
Hersteller Artikel Nr.:
286701
Breite:
615 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.560 kg


