EATON - Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung BxT=800x249mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286703
Breite - 815 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867034
Sonepar Artikelnummer
120175501
Hersteller Artikelnummer
286703
Hersteller Typ
BP-TBP-800-CE
Hersteller Artikel Nr.:
286703
Breite:
815 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


