EATON - Dachblech, Alu, T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178052
Breite - 172 mm
Höhe - 76.5 mm
Tiefe - 462 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733279
Sonepar Artikelnummer
121278327
Hersteller Artikelnummer
178052
Hersteller Typ
XSPTU06A
Hersteller Artikel Nr.:
178052
Breite:
172 mm
Höhe:
76.5 mm
Tiefe:
462 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.406 kg


