EATON - Dachblech, Alu, T800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178053
Breite - 172 mm
Höhe - 76.5 mm
Tiefe - 662 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733286
Sonepar Artikelnummer
121278328
Hersteller Artikelnummer
178053
Hersteller Typ
XSPTU08A
Hersteller Artikel Nr.:
178053
Breite:
172 mm
Höhe:
76.5 mm
Tiefe:
662 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.940 kg


