EATON - Dachblech BBTrunking IP31 B= 1350 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187681
Breite - 1257 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853656
Sonepar Artikelnummer
121280116
Hersteller Artikelnummer
187681
Hersteller Typ
XAD3-13508-T
Hersteller Artikel Nr.:
187681
Breite:
1257 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.600 kg


