EATON - Dachblech BBTrunking IP31 B= 600 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187676
Breite - 507 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853601
Sonepar Artikelnummer
121280115
Hersteller Artikelnummer
187676
Hersteller Typ
XAD3-0608-T
Hersteller Artikel Nr.:
187676
Breite:
507 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.400 kg


