EATON - Dachblech BBTrunking IP42 B= 1100 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187690
Breite - 1007 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853748
Sonepar Artikelnummer
121280120
Hersteller Artikelnummer
187690
Hersteller Typ
XAD4-1108-T
Hersteller Artikel Nr.:
187690
Breite:
1007 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.500 kg


