EATON - Dachblech BBTrunking IP42 B= 425 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187682
Breite - 332 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081853663
Sonepar Artikelnummer
121280117
Hersteller Artikelnummer
187682
Hersteller Typ
XAD4-0406-T
Hersteller Artikel Nr.:
187682
Breite:
332 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.200 kg


