EATON - Dachblech für OpenFrame, Geschlossen, B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172713
Breite - 307 mm
Höhe - 17.5 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692620
Sonepar Artikelnummer
121277501
Hersteller Artikelnummer
172713
Hersteller Typ
XTSZPTAC-W600
Hersteller Artikel Nr.:
172713
Breite:
307 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.435 kg


