EATON - 'Dachblech für OpenFrame Geschlossen Breite=1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173091
Breite - 707 mm
Höhe - 17.5 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696772
Sonepar Artikelnummer
121277653
Hersteller Artikelnummer
173091
Hersteller Typ
XTSZPTAC-W1000
Hersteller Artikel Nr.:
173091
Breite:
707 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.239 kg


