EATON - 'Dachblech für OpenFrame Geschlossen Breite=1200''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173092
Breite - 907 mm
Höhe - 17.5 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696789
Sonepar Artikelnummer
121277654
Hersteller Artikelnummer
173092
Hersteller Typ
XTSZPTAC-W1200
Hersteller Artikel Nr.:
173092
Breite:
907 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.941 kg


