EATON - 'Dachblech für OpenFrame Geschlossen Breite=800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173093
Breite - 507 mm
Höhe - 17.5 mm
Tiefe - 682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696796
Sonepar Artikelnummer
121277655
Hersteller Artikelnummer
173093
Hersteller Typ
XTSZPTAC-W800
Hersteller Artikel Nr.:
173093
Breite:
507 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.863 kg


