EATON - Dachblech, IP42, 1100x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182493
Breite - 1007 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774210
Sonepar Artikelnummer
121278820
Hersteller Artikelnummer
182493
Hersteller Typ
XSPTV4-W1100D600
Hersteller Artikel Nr.:
182493
Breite:
1007 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.323 kg


