EATON - Dachblech, Stahl, T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178050
Breite - 172 mm
Höhe - 76.5 mm
Tiefe - 462 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733255
Sonepar Artikelnummer
121278325
Hersteller Artikelnummer
178050
Hersteller Typ
XSPTU06S
Hersteller Artikel Nr.:
178050
Breite:
172 mm
Höhe:
76.5 mm
Tiefe:
462 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.585 kg


