EATON - Dachp. Abgangsfeld Lichtbogenschutz B=1200 T=600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195252
Breite - 1107 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238089914
Sonepar Artikelnummer
120802875
Hersteller Artikelnummer
195252
Hersteller Typ
XSPTA1206-2
Hersteller Artikel Nr.:
195252
Breite:
1107 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.400 kg


