EATON - Dachpl geteil bel/ Kabel B1000 T600 C400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192871
Breite - 482 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 907 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002135
Sonepar Artikelnummer
120492783
Hersteller Artikelnummer
192871
Hersteller Typ
XAD-SPL-1006/400
Hersteller Artikel Nr.:
192871
Breite:
482 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
907 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.600 kg


