EATON - Dachpl geteil bel/ Kabel B1000 T800 C200
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192874
Breite - 682 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 907 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002166
Sonepar Artikelnummer
120492785
Hersteller Artikelnummer
192874
Hersteller Typ
XAD-SPL-1008/200
Hersteller Artikel Nr.:
192874
Breite:
682 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
907 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.300 kg


