EATON - Dachpl geteil bel/ Kabel B1200 T600 C600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192875
Breite - 482 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 1107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002173
Sonepar Artikelnummer
120492786
Hersteller Artikelnummer
192875
Hersteller Typ
XAD-SPL-1206/600
Hersteller Artikel Nr.:
192875
Breite:
482 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
1107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.800 kg


