EATON - Dachpl geteil bel/ Kabel B1200 T800 C600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192876
Breite - 682 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 1107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002180
Sonepar Artikelnummer
120492787
Hersteller Artikelnummer
192876
Hersteller Typ
XAD-SPL-1208/600
Hersteller Artikel Nr.:
192876
Breite:
682 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
1107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.500 kg


