EATON - Dachpl mit Einsatzpl AL B=425 T=800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192894
Breite - 682 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 332 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002364
Sonepar Artikelnummer
120492804
Hersteller Artikelnummer
192894
Hersteller Typ
XSPTC-SPL0309
Hersteller Artikel Nr.:
192894
Breite:
682 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
332 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


