EATON - Dämmerungsschalter 1-99000lux+ Zeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196847
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790990434
Sonepar Artikelnummer
120645241
Hersteller Artikelnummer
196847
Hersteller Typ
SRCD1COD
Hersteller Artikel Nr.:
196847
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Ja
Tasteingang:
Ja
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.179 kg


