Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dauerlicht, gelb, 40mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dauerlicht, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171335

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678723

Sonepar Artikelnummer

121277333

Hersteller Artikelnummer

171335

Hersteller Typ

SL4-L-Y

Hersteller Artikel Nr.:

171335

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

43 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Wiederholfrequenz einstellbar:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.037 kg

Dauerlichtmodul, Farbe gelb, ohne Lichtelemente, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= < 250 V AC/DC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: Glühlampe max. 4 W, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1