Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dauerlicht-LED, gruen 120V,40mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dauerlicht-LED, gruen 120V,40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171320

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678594

Sonepar Artikelnummer

121277320

Hersteller Artikelnummer

171320

Hersteller Typ

SL4-L120-G

Hersteller Artikel Nr.:

171320

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

43 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Wiederholfrequenz einstellbar:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.043 kg

Dauerlichtmodul, Farbe grün, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1