Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DC-1 Leistungsschütz 400A/1000V

EATON
kopierenkopieren
EATON - DC-1 Leistungsschütz 400A/1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186872

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 350 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081819232

Sonepar Artikelnummer

121279904

Hersteller Artikelnummer

186872

Hersteller Typ

DILDC400/22(RDS250)

Hersteller Artikel Nr.:

186872

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 350 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Betriebsspannung DC:

110 .. 350 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

219 mm

Tiefe:

248 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.500 kg

DC-Leistungsschütz, Weltmarktgerät: UL/CSA, CCC, kompakte Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichkeit direkter Ansteuerung über SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubbefestigung, einsetzbar bis 1000 V, Schutzart IP00