EATON - DC-Leistungsschalter, 400ADC, 3p, Ii = 2150ADC, Ue=750VDC, Überlastschutz einstellbar, inkl. Primäreinspeiseprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189600
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 48 .. 750 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081874859
Sonepar Artikelnummer
121049728
Hersteller Artikelnummer
189600
Hersteller Typ
NZMN3-A400-S07-DC-PIT
Hersteller Artikel Nr.:
189600
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
48 .. 750 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
0 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2150 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.109 kg


