EATON - DC-Leistungsschütz, 2 N/O, 2 NC, 1000 V: 300 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183314
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782499
Sonepar Artikelnummer
120925715
Hersteller Artikelnummer
183314
Hersteller Typ
DILDC300/22(RDS250)
Hersteller Artikel Nr.:
183314
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Betriebsspannung DC:
110 .. 350 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
219 mm
Tiefe:
248 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
7.500 kg


