EATON - DC-Simulator für EASY-E4 Basisgeräte UC und DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199382
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081977628
Sonepar Artikelnummer
121281980
Hersteller Artikelnummer
199382
Hersteller Typ
EASY-E4-DC-SIM
Hersteller Artikel Nr.:
199382
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.186 kg


