EATON - Deck/Bodenpl m. 2Öf IP30 B=800 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104534
Breite - 680 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081043552
Sonepar Artikelnummer
121269462
Hersteller Artikelnummer
104534
Hersteller Typ
XSPBM0808-1
Hersteller Artikel Nr.:
104534
Breite:
680 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.600 kg


