EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B=1000 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104530
Breite - 700 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081043514
Sonepar Artikelnummer
121269458
Hersteller Artikelnummer
104530
Hersteller Typ
XSPBM1008
Hersteller Artikel Nr.:
104530
Breite:
700 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


