EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B=1200 T=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132961
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298723
Sonepar Artikelnummer
121270130
Hersteller Artikelnummer
132961
Hersteller Typ
XLST3F123
Hersteller Artikel Nr.:
132961
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


