EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B=1200 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104531
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081043521
Sonepar Artikelnummer
121269459
Hersteller Artikelnummer
104531
Hersteller Typ
XSPBM1206
Hersteller Artikel Nr.:
104531
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.400 kg


