EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B=1200 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104532
Breite - 700 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081043538
Sonepar Artikelnummer
121269460
Hersteller Artikelnummer
104532
Hersteller Typ
XSPBM1208
Hersteller Artikel Nr.:
104532
Breite:
700 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.300 kg


